すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913LF-14

品名 : 2.0kg 着火用炭

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-6726
内容量2kg燃焼時間1時間30分(燃焼条件により異なります)
材質木炭粉サイズφ50×50(H)mm(炭1個)
310(W)×200(D)×60(H)mm(箱)
かんばつ材使用で環境に優しい着火炭。簡単に着火できます。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/16 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2510ページ

代替品

EA913LF-14A
  • 品番

    EA913LF-14A

  • コメント

    変更点:パッケージ

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2510ページ
  • エスコ便利カタログ2511ページ