すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YH-47

品名 : 1500x2100mm 掛け布団(シングル/吸湿発熱)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FMHK-S
サイズシングル
150×210cm
重量2.2kg
中綿重量1.5㎏目付け(約)100g/㎡
カバー取付けひも6か所材質側生地:ポリエステル85%、コットン15%、詰めもの:ポリエステル70%、レーヨン30%
体から発散される水分を熱に変える保温性の高い掛けふとんです。
中綿、側生地には水分を吸収し熱に変える、吸湿発熱素材を採用
こもりがちな湿気を熱に変換し、寒い季節でも暖かく快適に過ごせます。
天日干しだけでは落としきれない汚れもすっきり洗浄
自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。
湿気を効率よく熱に変換する放射線状キルト加工を採用
保管に便利な収納袋(φ33×38cm)付きです。
販売価格

8,760(税抜)/ 9,636円(税込)

カタログ価格

8,760円(税抜)/9,636円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2082ページ

代替品

EA913YH-48
  • 品番

    EA913YH-48

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top