すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915-128

品名 : 19.0kg ウォーターウェイト(パラソル用)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番MG-0355
サイズ460(W)×460(D)×285(H)mm重量空時:約1.3kg
水を入れた時:約19kg
材質ポリエチレン容量17.5L
パラソルのポール外径19~35mmまで使用可能
タンクの中におもり用の水を入れてセットするだけで、パラソルが固定できる便利なスタンドです。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/06/08 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2502ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2502ページ
  • エスコ便利カタログ2503ページ