すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA915-171

品名 : [EA915-151用] サイドシート(4面セット)

仕様

横幕仕様サイドシート4面セットサイズ(mm)前面:2000×2000(H)
後面:2000×2000(H)
側面:2000×2000(H)
重量(kg)6.7材質糸入り透明フィルム
EA915-151用サイドシート(4面セット)です。
出入り口用ファスナーは前面2本、後面1本付です。
※透明幕は不燃や防炎の機能はありません。通常の糸入り透明PVCになります。
販売価格

24,800円(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/27 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2004ページ2440ページ
バリエーション一覧
EA915-171 [EA915-151用] サイドシート(4面セット)
EA915-172 [EA915-151用] サイドシート(前面用/ファスナー2本)
EA915-173 [EA915-151用] サイドシート(後面用/ファスナー1本)
EA915-174 [EA915-151用] サイドシート(側面用/ファスナー無)
その他関連
本体EA915-151 : 2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915-151です。
  • ※画像はEA915-151です。
  • エスコ便利カタログ2004ページ
  • エスコ便利カタログ2005ページ