すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA915-45

品名 : 2x2mテント用フレーム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

支柱高1500~2500mm支柱幅31×31(内部伸縮部:26×26)mm
材質スチール
2x2mテントのフレーム部分のみです。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/26 09:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
オプションEA915-14 : [EA915-17A・18A・42B・61用]テント脚(1本)
オプションEA915-43 : サイドシート(2x2mテント用/透明/4面分)
オプションEA915-44 : 替天幕(2x2mテント用 白色)
オプションEA915-131 : 5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)
関連商品EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
関連商品EA915-126 : 10.0kg(5kgx2) ウォーターウェイト(テント用)
関連商品EA915-127 : 10.0kg ウエイトスチール(テント用)
ウェブカタログ画像
写真のフレーム部分のみです。
  • 写真のフレーム部分のみです。
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
最近見た商品

page top