すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915-63

品名 : [EA915-61用] フレーム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール
EA915-61用 フレーム
EA915-62(天幕)とEA915-63(フレーム)を組み合わせるとEA915-61(テント)になります。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915-63 [EA915-61用] フレーム
EA915-62 [EA915-61用] 天幕
その他関連
部品EA915-14 : [EA915-17A・18A・42B・61用] 天幕脚1本
関連商品EA915-17A : 2.0x 2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
関連商品EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
本体EA915-61 : 3.0x 4.5m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
ウェブカタログ画像
※商品はフレームのみです。
  • ※商品はフレームのみです。
  • 赤線部がフレームです。

商品動画

組立方法(サイドシートのオプションはありません)組立方法(サイドシートのオプションはありません)
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
最近見た商品

page top