すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915DB-61B

品名 : 380x 280x 25mm コンパクト座布団

仕様

メーカーロゴスコーポレーション(LOGOS)型番72884233
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm)380×280×25
(φ55×300)
重量(g)135
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
カラーリバーシブルデザイン
表はやさしい色味のグリーン、裏はあたたかみのあるブラウン。気分に応じて使い分けが可能。
バルブを開くと自動で空気が入り約25mmの厚みで凹凸も気になりません。
圧縮して丸めればコンパクトに。持ち運びに便利な収納袋付き。
自動で膨らむセルフインフレートシステム
空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始!
軽量モデルで小さく収納でき、携帯に便利です。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/14 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2503ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納バッグ付
  • エスコ便利カタログ2502ページ
  • エスコ便利カタログ2503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top