すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA915DD-21

品名 : [フリー] ライフベスト(蛍光オレンジ/軽量)

仕様

サイズフリーサイズ浮力7.5kg以上/24時間
カラー蛍光オレンジ材質カバー:ポリエステル
膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。
固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。
20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣
小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。
フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。
面ファスナーで作動索を仮止めでき、引っ掛かりによる誤作動を抑制できます。
樹脂製笛付き
国土交通省型式承認品(第5447号)
(合格印入り:桜マーク)
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2458ページ

代替品

EA915DD-10F
  • 品番

    EA915DD-10F

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ