すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915ET-22

品名 : [EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番FBP-AADCEC
ケーブル長50cm材質本体:PVC、銅
EA915ET-1Aはボディバッテリー(旧EA996ET-101、旧EA915ET-21)使用時の接続用延長ケーブル
販売価格

845(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/13 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2222ページ2488ページ
その他関連
本体EA915ET-1A : 送風ファン(風雅ボディ用フルセット)
関連商品EA915ET-21 : [EA915ET-1A用] バッテリー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2222ページ
  • エスコ便利カタログ2223ページ