すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917AK-48B

品名 : 765x350x360mm/48L クーラーボックス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー伸和型番060231
商品名ホリデーランドクーラー48H外寸約765(W)×350(D)×360(H)mm
内寸約650(W)×255(D)×265(H)mm容量48L
重量5.95kgカラーホワイト
材質本体:ポリプロピレン
断熱材:発泡スチロール
断熱材の材質発泡スチロール
収納目安350ml缶:立てて80本
500mlペットボトル:立てて40本
1.5L、2Lペットボトル:横にして12本
移動ラクラクキャスター&サイドハンドル
水抜き栓付
冷気を逃さない投入口付
保冷試験済み
キャスター付
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2515ページ

代替品

EA917AK-45C
  • 品番

    EA917AK-45C

  • コメント

    違い:容量45L、カラーなど

ウェブカタログ画像
  • 48L、76Lのみ投入口付
  • 48Lのみ

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ