すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917S

品名 : ポータブルシャワーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ABS樹脂・アルミパイプ・PVC(ホース)・ポリエチレン(ケース)組立サイズ約710(W)×700(D)×1545~2100(H)mm
収納サイズ約700(W)×355(D)×90(H)mm耐荷重約100kgまで/シャワー台(ケース)
重量4.1kg
3mホース(内径:3/8”、外径:1/2”)、蛇口ニップル付
3本のアームを自由な角度に調整できます。
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF