すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AJ-12

品名 : 236ml 錆転換剤(金属保護)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番1381192
酸性
★5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。
塗料の下塗り剤として使用可能
船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
内容量236ml耐熱温度120℃
乳白色
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920AJ-12A
ウェブカタログ画像
  • ★5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。