すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920EB-1

品名 : 330ml 粘着剤クリーナー(汚れ落とし)

仕様

メーカー3M型番Cleaner20
内容量330ml
材料を傷めずに汚れを落とします。
スプレー接着剤(EA920EA-1・-2)の汚れ落としに
除去、清掃後は静電気によるゴミの付着を防止します。
透明
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/11/05 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1522ページ
その他関連
本体EA920EA-1 : 430ml スプレー接着剤(弱接着/白)
本体EA920EA-2 : 430ml スプレー接着剤(中接着/白)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1522ページ
  • エスコ便利カタログ1523ページ