すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920EB-3

品名 : 100ml 粘着剤クリーナー(汚れ落とし)

仕様

メーカー3M型番CLEANER20 MINI
内容量100ml透明
材料を傷めずに汚れを落とします。
スプレー接着剤(EA920EA-1・-2・-16・-17)の汚れ落としに
除去、清掃後は静電気によるゴミの付着を防止します。
シール・ラベルはがし
のり残りを手軽に落せます。
ミニ缶タイプ
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/27 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1805ページ
その他関連
本体EA920EA-1 : 430ml スプレー接着剤(弱接着/白)
本体EA920EA-2 : 430ml スプレー接着剤(中接着/白)
本体EA920EA-16 : 100ml スプレーのり(貼ってはがせる)
本体EA920EA-17 : 100ml スプレーのり(しっかり貼れる)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ