すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920SW-5G

品名 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有・ガン付/4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防錆・耐候性・耐薬品性・耐腐食性の表面コーティング(つや有り)、温度耐性300℃まで!

仕様

セット内容ステンレスコートスプレー×4本
スプレー缶用ガン×1
トートバッグ×1
内容量400ml
使用温度範囲5~35℃耐熱温度-50~300℃
メタリックブライト硬化時間10~12時間
可使時間10分密度0.9g/cm3
つや有りタイプ
ステンレス材の表面補修に
屋内外で使用可能
耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
<使用用途>
トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:20現在)

更新
商品入数4販売単位ST

代替品

EA920SW-5
  • 品番

    EA920SW-5

  • コメント

    スプレー1本になります。

その他関連
セット商品EA920SW-5 : 400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り)
セット商品EA927SF-115 : 300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ)
セット商品EA942DM-200 : スプレー缶用ガン
ウェブカタログ画像
  • 色:メタリックブライト
  • ※4本入

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語