すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922-30

品名 : 4.0kg 強力油汚れ洗浄剤

仕様

商品名ストロングリキッド用途レンジ・オーブン・グリースフィルター等に付着した油汚れの洗浄
内容量4kg液性アルカリ性
泡状スプレーボトル(EA115MA-42:別売)
なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
3~10倍希釈使用
(ムース状で使用の際は3~5倍希釈)
【参考希釈倍率】
・3倍希釈液・・・ドロドロしたガンコな油汚れ
・5倍希釈液・・・ベタベタしたしつこい油汚れ
・10倍希釈液・・・外気の排気ガス等で汚れた窓や壁
・50~100倍希釈液・・・日常の清掃
※床に使用する場合は材質にご注意ください
使える床材・・・塗り床、コンクリート床、タイル床
販売価格

7,990(税抜)/ 8,789円(税込)

カタログ価格

7,990円(税抜)/8,789円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/23 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
その他関連
オプションEA115MA-42 : 450ml 希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ
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
最近見た商品

page top