すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-116

品名 : 4.0L ウインドウウォッシャー液

仕様

メーカーパワーアップジャパン(FALCON)型番P-597
内容量4L液性弱アルカリ性
サイズφ150×310mm成分水、メタノール
Ph8.4希釈原液または水
冬季用
フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。
凍結温度は、原液使用で-35℃です。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/05/09 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0370ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ370ページ
  • エスコ便利カタログ371ページ