すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-78

品名 : 800g パイプクリーナー

仕様

内容量800g液性アルカリ性
成分水、次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、アルキルアミンオキシド、増粘剤
ジェルタイプ
へばりついたヘドロを粘り強く溶かし、つまりもニオイも解消します。
洗面所、浴槽、キッチンなど、色々な場所の排水口・排水パイプに使えます。
粘度800mPa・sの威力!(※製造直後20℃における値。製造時条件により値はバラつく可能性があります。)
パイプの材質・浄化槽への影響はありません。
【使用方法】
液を直接ボトルから排水口・排水パイプに注ぎ、15~30分放置した後、水を充分流します。
※取れた汚れがパイプの途中でつまるおそれがあるので長時間放置しないでください。
※著しく流れが悪い場合は、繰り返し使用すると効果的です。
アイコン
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2025/09/10 07:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2201ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ