すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AK-8A

品名 : 132x100mm 使い捨てカイロ(10個)

仕様

材質鉄粉持続時間18時間
平均温度53℃最高温度67℃
サイズ13.2×10cm入数10個
貼らないタイプ
外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。
使用中は、安定した温度を維持できます。
足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/01/11 18:08現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2155ページ

代替品

EA922AK-91
  • 品番

    EA922AK-91

  • コメント

    サイズなど異なります。

バリエーション一覧
EA922AK-8A 132x100mm 使い捨てカイロ(10個)
EA922AK-9A 132x100mm 使い捨てカイロ(30個)
ウェブカタログ画像
※入数10個
  • ※入数10個

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2154ページ
  • エスコ便利カタログ2155ページ