すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922HB-11

品名 : 100ml 液晶クリーニングスプレー

仕様

メーカーサンワサプライ型番CD-SP4
内容量100ml成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール
サイズφ40×141(H)mm
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
帯電防止効果があります。
本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
※画面表面に特殊コーティングが施されているものには使用できません。必ず機器本体の説明をご確認の上ご使用ください。
ポンプ式スプレータイプです。
<ご注意>
プラズマテレビ、表面にツヤのある(光沢タイプ)液晶画面には使用できません。
表面コーティングを剥がす恐れが有ります。
販売価格

790(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/25 15:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1923ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ