すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-13H

品名 : 380g 衣類用洗剤(アタックZERO)

仕様

メーカー花王商品名アタックZERO ワンハンドタイプ
用途綿・麻・合成繊維用内容量380g
成分界面活性剤[47%、高級アルコール系(非イオン)、高級アルコール系(陰イオン)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩]、安定化剤、抗菌剤、消臭助剤、酵素液性中性
材質ポンプ:PP、PE
ボトル:PET
ラベル:PS、PET
ストッパー:PP
片手でかんたん計量、直接塗布にも
汚れ・ニオイを根本洗浄!
濡れ戻り臭・汗臭・生乾き臭 3大悪臭ゼロへ
無菌レベルの消臭力
漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能
「抗菌+(プラス)」「ウイルス除去」「洗たく槽防カビ」
「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立を目指した洗浄成分バイオIOSを配合
蛍光剤無配合
清々しいリーフィブリーズの香り(微香)
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/05/04 01:57現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA922KB-11E 570g 衣類用洗剤(アタックZERO)
EA922KB-13H 380g 衣類用洗剤(アタックZERO)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top