すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-6AA

品名 : 4.5L 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ワイドハイターEXパワー 業務用
内容量4.5L(業務用)入数1個
タイプ液体液性酸性
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)サイズ(W×D×H)mm209×143×290
つぶせる容器
作業衣などのシミ汚れをスッキリ漂白。
色柄物にも安心な酸素系漂白剤です。
衣類の除菌・徐臭
ツンとしないさわやかな花の香り
少ない量でしっかり除菌・消臭・漂白できます。
〈使用上の注意〉
・熱湯で使わない。
・水や他のものを容器に入れない。
・漂泊の時、密閉容器を使わない。破裂することがある。
・効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤と併用・混合しない。
・せんいが黄ばむことがあるので漂白中は直射日光のあたる場所を避け、
 漂白後は充分にすすぐ。
・洗たく機のフタ等のプラスチック部分に液がついた時は、すぐふきとる。
 放置すると傷むことがある。
・直射日光を避け、高温の所に置かない。
・使用時は安全のため、保護手袋、保護メガネを使う。
・金属製の容器は使わない。
・使用後は手をよく洗う。
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/06/24 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2140ページ
バリエーション一覧
EA922KB-6AA 4.5L 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ)
EA922KB-6BA 4.5Lx4コ 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXプロ
EA922KB-6C 600ml [EA922KB-6AA用] 詰替計量容器
その他関連
オプションEA922KB-6C : 600ml [EA922KB-6AA用] 詰替計量容器
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ