すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA922KC-36G

品名 : 1.5L 泡ハンドソープ(1個)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ビオレu泡ハンドソープ 業務用 1.5L 1本
内容量1.5L(業務用)入数1個
成分イソプロピルメチルフェノール*、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、PG、エタノール、PEG6000、POEラウリルエーテル酢酸、グリセリルエチルヘキシルエーテル、アクリルアミド・アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体液、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、エデト酸塩、乳酸、水酸化ナトリウム液、安息香酸塩、香料 
(*は「有効成分」無表示は「その他の成分」)
素肌と同じ弱酸性
汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】
手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り
泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。
1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」
カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
専用ポンプを使用することで液剤が泡で出てきます。
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/31 17:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA922KC-36BB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(1個)
EA922KC-36CB 250ml 泡ハンドソープ・薬用泡状(12個)
EA922KC-36G 1.5L 泡ハンドソープ(1個)
EA922KC-36DA 4.0L 泡ハンドソープ(1個)
EA922KC-36EA 4.0L 泡ハンドソープ(3個)
EA922KC-36H 10.0L 泡ハンドソープ(1個)
その他関連
関連商品EA922KC-36J : 400mlボトルEA922KC-36BB,CB,DA,EA,G,H用/1コ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ