すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA922KR-102

品名 : 130g ハミガキ(クリニカアドバンテージ)

仕様

商品名クリニカアドバンテージ内容量130g
香味クールミント
「予防歯科」の3つのポイント(フッ素を歯に残す、細菌を増やさない、歯垢を落とす)をこれ1本でトータルケアできる薬用ハミガキ
高濃度のフッ素(1450ppm)配合。さらにフッ素が長く留まるクリニカ独自の「高密着フッ素処方」を採用
薬用成分「LSS」が原因菌を殺菌、ムシ歯・口臭を予防。薬用成分「TPP」が歯への歯石の沈着を防ぐ
歯垢分解酵素に加えてさらに歯垢を落としやすくするための歯垢分散成分を配合
販売価格

485円(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top