すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KR-161

品名 : ピュオーラ歯みがきシート(15枚)

仕様

メーカー花王商品名ピュオーラ 歯みがきシート 15枚
シートサイズ145×200mm入数15枚
アウトドア、長距離移動、非常時に
水が使えない時でも、口スッキリ清潔できます。
クリーンミントの香味
天然コットン原料100%のやわらかいシート
指に巻いて使用すると、ほほの内側などお口全体の汚れをふき取りやすくなります。
洗浄成分配合のシートが歯や口内の汚れをやさしく除去。
口臭を防ぎ、口内を清潔にします。
<使用方法>
1.シートを取り出し、指先を包みこむように巻き付けます。
2.歯やお口全体の汚れをやさしくふき取ってください。
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/19 17:47現在)

更新
商品入数15販売単位
カタログページ2129ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2128ページ
  • エスコ便利カタログ2129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top