すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KR-25AA

品名 : [EA922KR-21C用] 4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)

仕様

仕様詰替用内容量4.0kg
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素使用量の目安水30Lに対して10g(10ml)
サイズ204(W)×252(D)×125(H)mm
中性
シトラスソープの香り
高い洗浄消臭力と衣類本来の色を保つ機能を両立した高濃度コンプリートジェル
頑固な汚れを徹底洗浄
より汚れが気になる方へ
エリ袖汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液などに最適
“衣類のロングライフ化”に貢献
洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぎ、衣類を購入してから着なくなるまでの期間を延ばします。
泡切れがよく、すすぎ1回の洗濯にも対応
地球環境に配慮し、“すすぎ1回の洗濯”を推奨しています。
すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。
<濃厚処方>
機能成分が濃密な高濃度処方
コンパクトに見えて本体大(600g)は60回使えます。
※正味量600gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合
<蛍光剤無配合>
きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。
販売価格

5,230(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/14 15:48現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA922KR-25AA [EA922KR-21C用] 4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)
EA922KR-25DA [EA922KR-21C用]10.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)
その他関連
本体EA922KR-21C : 600g 洗濯用洗剤(NANOX one)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top