すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA924BB-1

品名 : 177x1066mm タクティカルベルト(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ベルト幅(mm)177ベルト胴周り(mm)762~1066
穴数62個カラーブラック
材質ナイロン(1000D/5000D)
ポーチやアクセサリーを取り付ける為のカット(穴)が施されています。
販売価格

8,620(税抜)/ 9,482円(税込)

カタログ価格

8,620円(税抜)/9,482円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/30 16:00現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA924BB-2です。
  • 画像はEA924BB-2です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top