すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925DB-32

品名 : 127x 19x152mm 小物ポーチ(コヨーテ)

仕様

サイズ127(W)×19(D)×152(H)mmカラーコヨーテ
材質ポリエステル(600デニール)
内側はPVC加工が施されています。
外ポケット1個、内ポケット10個
ショルダー紐の長さ調整可能
名刺や名札、IDカードやペン等が入る透明ポケット付
販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/31 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2068ページ2602ページ
バリエーション一覧
EA925DB-31 127x 19x152mm 小物ポーチ(黒)
EA925DB-32 127x 19x152mm 小物ポーチ(コヨーテ)
EA925DB-33 127x 19x152mm 小物ポーチ(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA925DB-31です。
  • エスコ便利カタログ2068ページ
  • エスコ便利カタログ2069ページ