すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925DB-35

品名 : 127x 63x177mm 小物ポーチ(コヨーテ)

仕様

サイズ127(W)×63(D)×177(H)mmカラーコヨーテ
材質ポリエステル(600デニール)
内側はPVC加工が施されています。
内ポケット1個
ベルトに取り付けての使用も可能
水抜き穴付き
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/07 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1531ページ
バリエーション一覧
EA925DB-34 127x 63x177mm 小物ポーチ(黒)
EA925DB-35 127x 63x177mm 小物ポーチ(コヨーテ)
EA925DB-36 127x 63x177mm 小物ポーチ(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA925DB-36です
  • ※画像はEA925DB-36です
  • ※画像はEA925DB-34です。
  • エスコ便利カタログ1530ページ
  • エスコ便利カタログ1531ページ