すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MF-72

品名 : 215x184x152mm/4.9L 保冷バッグ(カモフラージュ)

仕様

サイズ(W×D×H)mm215×184×152容量(L)4.9
材質ポリエステル(600デニール)迷彩柄
重量0.3kg
外出先でのランチやスナックに最適な断熱クーラーバッグ
調理器具やナプキン用のフロントジッパー式ポケット
両サイドにメッシュポケット付
調節可能なストラップ付
裏地はビニール製
販売価格

3,170(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/29 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2455ページ2540ページ
ウェブカタログ画像
調理器具やナプキン用のフロントジッパー式ポケット
  • 調理器具やナプキン用のフロントジッパー式ポケット
  • 外出先でのランチやスナックに最適な断熱クーラーバッグ
  • 裏地はビニール製
  • 調節可能なストラップ付
  • 両サイドにメッシュポケット付
  • エスコ便利カタログ2454ページ
  • エスコ便利カタログ2455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top