すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA926BE-14

品名 : ニーパッド(ジェル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
従来のゲルより50%軽いハニカムゲル使用で軽く、動きやすくなっています

仕様

カップ材質ナイロンカップサイズ160×190mm
入数左右1組入り
耐久性に優れた1680デニールナイロンを使用。
従来のゲルより50%軽いハニカムゲル使用で軽く、動きやすくなっています。
マジックテープ式(上部)、バックル式(下部)
販売価格

5,270(税抜)/ 5,797円(税込)

カタログ価格

5,270円(税抜)/5,797円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0306ページ2267ページ

代替品

EA926C-7
ウェブカタログ画像
※左右1組入
  • ※左右1組入
  • エスコ便利カタログ306ページ
  • エスコ便利カタログ307ページ
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
最近見た商品

page top