すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AG-212

品名 : 350x 70x250mm セキュリティバッグ(鍵付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm350×70×250重量(kg)0.45
材質420Dナイロン+PVC容量5L
ファスナーキーロックキーを左右どちらかの方向に半回転させると、鍵がかかります。南京錠のツルの太さ3mm以下であれば、取り付け可能です。(ダブルファスナ-の直径:3.8mm)
鍵2本付
外ポケット×1個
施錠することで鞄の中身を守ります。
販売価格

7,620(税抜)/ 8,382円(税込)

カタログ価格

7,620円(税抜)/8,382円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/30 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2015ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2014ページ
  • エスコ便利カタログ2015ページ