すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AX-7B

品名 : 400x250x580mm/54L キャリーケース(紺)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm400×250×580容量(L)54
重量(kg)3.5
材質ポリカーボネイト付属品ミニポーチ、アルファベットシール
キャスター自在×4(材質:樹脂)
ケース角部分には、強度が高められています。
無料受託手荷物サイズ対応
機内持ち込み不可
ファスナータイプ
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。
メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。
内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。
販売価格

24,000(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2091ページ

この商品には、10点のバリエーションがあります。

代替品

EA927AX-7C
  • 品番

    EA927AX-7C

  • コメント

    トラベルセントリーIDを実装

バリエーション一覧
EA927AX-1B 330x250x480mm/37L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-2B 330x250x480mm/37L キャリーケース(紺)
EA927AX-6B 400x250x580mm/54L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-7B 400x250x580mm/54L キャリーケース(紺)
EA927AX-11B 480x300x680mm/91L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-12B 480x300x680mm/91L キャリーケース(紺)
EA927AX-16A 420x270x610mm/64L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-17A 420x270x610mm/64L キャリーケース(紺)
EA927AX-18B 460x310x660mm/88L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-19B 460x310x660mm/88L キャリーケース(ネイビー)
その他関連
部品EA927AX-40 : 交換キャスター(2個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • エスコ便利カタログ2090ページ
  • エスコ便利カタログ2091ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top