すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BA-41C

品名 : 400x 85x300mm ビジネスバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番BM-BSSDBK
サイズ(W×D×H)mm約400×85×300(取手、ショルダーベルト含まず)PC収納部約380(W)×25(D)×260(H)mm
重量(kg)約0.491材質ポリエステル
ショルダーベルト着脱式(長さ:約86~158cm)ポケットファスナーポケット×3 
小物ポケット×3、
ノートパソコン収納ポケット×1  
収納15.6インチまでのノートパソコン
メイン気室と前後ポケットに収納できる、整理タイプのキャリングバッグです。
パソコンや書類・小物なども持ち運べる十分な収納スペースを備えたブリーフケースタイプです。
前面ポケットには小物、背面ポケットには書類などを収納できます。
15.6インチまでのノートパソコンが収納可能なパソコン収納ポケットがついています。
表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
販売価格

6,050(税抜)/ 6,655円(税込)

カタログ価格

6,050円(税抜)/6,655円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927-80A
  • 品番

    EA927-80A

  • コメント

    400x105x295mm 確認して下さい

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top