すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AG-731

品名 : φ62.0mmx190mm キッチン用ブラシ(ソフト)

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番PC372-1
用途マグカップ、グラス、ボトル、食器の洗浄直径φ62mm
全長190mm線径0.3mm
毛質普通最大回転数2,200rpm
材質ナイロン入数1本
デリケートな汚れ落としや、表面に傷をつけずに食べ物の汚れをすばやく取り除くのに最適
先端のブラシ形状が広がることで、効率的にカップ内を洗浄
水洗い可能
電動ブラシ(旧EA928AG-701)用
※使用後の衛生管理にご注意ください。
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/17 06:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2424ページ
その他関連
本体EA928AG-701 : 50x130x125mm/DC3.6V 電動ブラシ(充電式)
ウェブカタログ画像

商品動画

キッチンブラシ 製品紹介動画キッチンブラシ 製品紹介動画
  • エスコ便利カタログ2424ページ
  • エスコ便利カタログ2425ページ