すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AH-31

品名 : 400mm 洗車ブラシ(通水型/混毛)

仕様

メーカーワコー型番CS-20
用途車やバイクのボディ、アルミホイル、メッキホイルの洗浄に全長400mm
毛丈50mmブラシサイズ130×90mm
重量約140g毛質ソフト
材質柄:ポリエチレン
毛:馬毛・ポリプロピレン
キズをつけにくくしなやか
通水タイプ
ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
馬毛とPPの混毛で、洗いやすく耐久性に優れています。
販売価格

685(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2025/05/16 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0363ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ