すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AH-33

品名 : 400mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)

仕様

メーカーワコー型番CS-22
用途タイヤ、トラック、農機具などの洗浄に全長400mm
毛丈50mmブラシサイズ130×90mm
重量約130g毛質ハード
材質柄:ポリエチレン
毛:ポリプロピレン
硬めのPP繊維で、汚れをシッカリ落とします。
直毛
通水タイプ
ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
販売価格

675(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/07/06 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0357ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ