すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AJ-135

品名 : 170x50x40mm 靴用ブラシ(山羊毛/仕上げ用)

仕様

メーカーコロンブス型番4971671187955
商品名ジャーマンブラシサイズ(mm)170×50×40
毛丈(mm)23仕様仕上げ用
材質毛:山羊毛
台座:木(ブナ)
靴クリームを塗ってブラッシング後乾拭きし、最後の仕上げに最適です。
細くて非常に柔らかい山羊毛を使用したブラシです。
デリケートな革やエナメル革に使用できます。
鏡面仕上げの靴にも使用できます。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/06/08 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2071ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2070ページ
  • エスコ便利カタログ2071ページ