すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA928AY-13

品名 : [EA928AY-11用]スペアブラシ

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C270-000U-SP
商品名自由箒Cスペア用途Pタイル・木床・コンクリート床など、屋外を中心とした清掃に
穂幅320mm毛丈40mm
材質甲:ポリプロピレン(PP)、
穂先:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材
入数1個
EA928AY-11、-11S用
除電材配合でゴミが絡みにくくキレイに掃けます。
塩ビ不使用
販売価格

645円(税抜)/ 710円(税込)

カタログ価格

645円(税抜)/710円(税込)

在庫数

最新在庫: 75

(2026/11/05 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2385ページ

代替品

EA928AY-126A
その他関連
本体EA928AY-161A : 320x1350mm 自在ほうき(抗ウイルス剤配合/4本)
本体EA928AY-11A : 1350x320mm 自在ほうき(5本)
ウェブカタログ画像
  • PP、PET、馬毛、除電材を配合\nホコリのまとわりを軽減します。
  • エスコ便利カタログ2384ページ
  • エスコ便利カタログ2385ページ