すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BA-503

品名 : 350x64x17mm スポンジパッド(上部用)

仕様

EA928BA-125~EA928BA-390用替上部スポンジパッド
材質NBRスポンジサイズ350×64×17(H)mm
シャフトサイズインチネジ5/8-11 UNC 山数:11ネジの外径許容サイズ15.52~15.83
重量558g
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/24 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0163ページ1588ページ1664ページ
バリエーション一覧
EA928BA-501 200x68x15mm ゴムパッド(上部用)
EA928BA-502 200x68x15mm ゴムパッド(下部用)
EA928BA-503 350x64x17mm スポンジパッド(上部用)
EA928BA-504 98x41mm 取付金具(2個)
EA928BA-505 φ29~32伸縮支え棒用ブラケット
その他関連
本体EA928BA-125 : 750-1250mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-250 : 1450-2500mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-290 : 1600-2900mm 突っ張りポール(伸縮)
本体EA928BA-390 : 2100-3900mm 突っ張りポール(伸縮)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ162ページ
  • エスコ便利カタログ163ページ
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
最近見た商品

page top