すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA928BG-13

品名 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

モップ幅350mm柄全長85mm
適用ハンドルEA928BD、BE、BTシリーズ、EA928BM-60~180
EA928BEシリーズ以外のハンドルへの取付にはEA928BH-3(アダプター)が必要です。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
ウィンドウモップとハンドルのセット
ハンドルはねじ止式
高保水性でより多くの洗浄液を含むことができます
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA928BG-235
  • 品番

    EA928BG-235

  • コメント

    違い:ハンドル(可変式)。柄全長

その他関連
オプションEA928BH-3 : ハンドルアダプター(ねじ付)
オプションEA928BK-30 : 300mm ワイパーラバー
オプションEA928BK-45 : 450mm ワイパーラバー
オプションEA928BL-45 : 450mm モップサポートバー
オプションEA928BN-45 : 450mm ソフトウィンドウモップ
セット商品EA928BL-7 : モップハンドル(EA928BL-35,-45用)
セット商品EA928BL-35 : 350mm モップサポートバー
セット商品EA928BN-35 : 350mm ウィンドウモップ
本体EA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-240 : 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-180A : 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-360A : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
ウェブカタログ画像
ねじ止式ハンドル
  • ねじ止式ハンドル
  • 多くの洗浄液を含ませることが可能