すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928BG-30

品名 : ウィンドウモップ&ワイパーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
背中や肩のストレスを減らし、上から下まで掃除することができます

仕様

全長12.5cm柄全長8.5cm
サイズモップ:35cm
ワイパー:30cm
材質ポール:アルミニウム製
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、BMシリーズがご使用できます。
(EA928BT-902A、-904A除く)
接続の際はEA928BH-3が必要です。
モップ・ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい
販売価格

8,710(税抜)/ 9,581円(税込)

カタログ価格

8,710円(税抜)/9,581円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA928BG-12
  • 品番

    EA928BG-12

  • コメント

    違い:ハンドル可変式・柄全長

その他関連
オプションEA928BH-3 : ハンドルアダプター(ねじ付)
本体EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BS-24 : 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-37 : 2.1-3.7m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-155 : 2.2-5.5m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-180A : 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-360A : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
ウェブカタログ画像
  • 伸縮ハンドルとあわせて使用可能