すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA928BK-145

品名 : 450mm 水切りワイパー

仕様

ワイパー幅450mm柄全長85mm
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、BMシリーズがご使用できます。(EA928BM-902A、904A除く)
接続の際はEA928BH-3が必要です。
販売価格

3,310(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/02 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2393ページ

代替品

EA928BK-245
  • 品番

    EA928BK-245

  • コメント

    違い:ハンドル可変式・柄全長

バリエーション一覧
EA928BK-130 300mm 水切りワイパー
EA928BK-145 450mm 水切りワイパー
その他関連
オプションEA928BH-3 : ハンドルアダプター(ねじ付)
本体EA928BS-24 : 1.5-2.4m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-37 : 2.1-3.7m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BS-155 : 2.2-5.5m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型)
本体EA928BM-180 : 1.1-1.8m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-240 : 1.4-2.5m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BM-360 : 2.0-3.7m/2段 通水型ブラシハンドル(流量コック付)
本体EA928BT-120A : 0.7-1.2m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-180A : 1.0-1.9m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
本体EA928BT-360A : 1.9-3.7m/2段 アルミハンドル
ウェブカタログ画像
  • 伸縮ハンドル取付けイメージ
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ
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
最近見た商品

page top