すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA928BM-42

品名 : 610mm フロアーブラシヘッド(ハード)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
滑らかな表面の細かい塵や汚れ取りに適しています

仕様

毛質ハード
粗い表面につまったゴミやがれき取り等に
材質ブラシ台:合成樹脂、
毛:再生PET
ブラシサイズ610×70mm
毛丈76mm接続ねじ3/4”メス
リサイクルできる材料や環境に優しい材料から出来ています。
通水型
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2391ページ
その他関連
本体EA928BM-742C : 610x1524mm フロアーブラシ(ハード/2本)
本体EA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-240 : 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BR-100 : 0.7-1.0m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-160 : 1.0-1.6m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-280 : 1.6-2.8m/2段 伸縮型ロックポール
本体EA928BR-400 : 2.2-4.0m/2段 伸縮型ロックポール
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2390ページ
  • エスコ便利カタログ2391ページ