すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA928BM-904B

品名 : 1524mm ブラシハンドル/スチールパイプ柄

丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです

仕様

サイズ(mm)1524ハンドル径φ24mm
先端ねじ径3/4”Acme重量(g)390
材質金属パイプ入数1本
丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです。
ブラシヘッドはEA928BM-46・-47等、接続ねじ径3/4”のものをお使い頂けます。
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2392ページ
その他関連
本体EA109BK-1 : 57x177mm ワイヤーブラシ(カーボンスチール・6列)
本体EA109BK-2 : 57x177mm ワイヤーブラシ(ステンレス・6列)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ