すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CX-28

品名 : パーテーション用ハンガー(折畳式)

仕様

メーカー山崎実業型番7161
サイズ約20×70~205×20(H)mm耐荷重約6kg
材質本体:スチール(粉体塗装)対応ドア厚約27~36mm
重量220g
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー
折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。
引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
洗濯物の室内干しに便利
ドアやクローゼットなどの折れ戸に引っ掛けて使用。緩衝材付きでドアを傷つけない。
付属の木ネジを使用して壁にも取り付け可能
フック部分に凹凸を付けているため、ハンガーがズレずに使いやすい
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/26 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1354ページ2004ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top