メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-CCTAB1GY |
---|
カラー | グレー | サイズ | 200×230mm |
---|
重量 | 10g | 材質 | ポリエステル 80%、ナイロン 20%(東レ株式会社「トレシーZ」起毛タイプ) |
---|
生産地 | 日本 | 対応機種 | タブレット、スマートフォン、パソコン画面、メガネ、電子機器など |
---|
小さなゴミだけでなく、油膜汚れも、きれいに拭き取れます。 |
東レ株式会社の超々極細繊維「トレシーZ」を使用しており、直径約4~6ミクロンの超極細繊維が普通の繊維ではなかなか拭き取れない指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とします。 |
タブレットの液晶画面に付いた指紋を落とすのに最適です。 |
薬品処理をしていないので、汚れた場合でも洗濯すれば性能も元通りになり、繰り返し使用できます。 |
日本製です。 |