すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934JA-12

品名 : 5g 補修ねんどパテ(黒/3個入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番KTB-503
内容量5g
入数3個使用温度範囲常温
硬化時間24時間接着可能な素材金属、ガラス、陶磁器、タイル、木材、コンクリート、硬質プラスチック、モルタル、ブロックなど
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムには接着できません。
練って、つけるだけで使える接着パテ
ねんどのような接着剤
成形もできそのまま固まります。混ぜる必要はありません。
硬化後は固めのゴム状に硬化し、柔軟性があります。
パテ状なので凹凸面でも埋めて接着できます。
硬化後は塗装ができます。
シリコーンベースで水や熱に強く、屋外でも使えます。
ケーブル(低電圧)の保護に
成形してフックとして使用可能
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 14:28現在)

更新
商品入数3販売単位PK
カタログページ1532ページ
バリエーション一覧
EA934JA-11 5g 補修ねんどパテ(白/3個入)
EA934JA-12 5g 補修ねんどパテ(黒/3個入)
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1532ページ
  • エスコ便利カタログ1533ページ
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
最近見た商品

page top