すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA934WF-50

品名 : 30/50ml用 ディスペンサー

適合するカートリッジを装着すれば、量を調整しながら片手で簡単に作業できます

仕様

商品名Hand Dispenser D50
30/50mlカートリッジ兼用
EA934WD-50B、EA934WH-1、EA934DM-11・-14(旧)EA934WE-50A、EA934WH-2、EA934DM-9~13用
適合するカートリッジを装着すれば、量を調整しながら片手で簡単に作業できます。
非常に頑丈で壊れにくく、グラスファイバー強化プラスチック(ポリアミド)製
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/28 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1474ページ1475ページ
その他関連
本体EA934DM-11 : 50ml エポキシ接着剤(仮止め用)
本体EA934WH-1 : 50ml アクリル接着剤(8分型)
本体EA934DM-14 : 50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)
本体EA934WD-50B : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
本体EA934DM-15 : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
本体EA934DM-100 : ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)
本体EA934WD-50C : 50ml エポキシ接着剤(5分型)
ウェブカタログ画像
  • プッシュロッドの先端直径

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ
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
最近見た商品

page top