すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934ZC-51

品名 : 6mmx100mm セーフティーシール(60本)

仕様

メーカーチップトップ(TIPTOP)型番SS-RS
サイズ6×100mm入数60本
重量(g)168材質ゴム
外面用タイヤ修理材
加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます
挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
販売価格

7,180(税抜)/ 7,898円(税込)

カタログ価格

7,180円(税抜)/7,898円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/19 22:15現在)

更新
商品入数60販売単位
カタログページ0297ページ
バリエーション一覧
EA934ZC-51 6mmx100mm セーフティーシール(60本)
EA934ZC-52 8mmx100mm セーフティーシール(60本)
その他関連
オプションEA934ZC-61 : [EA934ZC-51・-52用] 潤滑剤(挿入用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ296ページ
  • エスコ便利カタログ297ページ